Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per interni / Apparecchi da incasso /

 LEDVANCE: listino prodotti illuminazione in vendita online
Cod. Rexel
OSTRSPZ25930B
Cod. Produttore
TRSPZ25930B
Cod. EAN
4058075335806

Informazioni di prodotto

TRACKLIGHT SPOT ZOOM DIM GEN 1 D85 25 W 3000 K 97R BK
Descrizione del produttore: Faretto a binario dimmerabile con attacco trifase e lente zoom meccanica. Caratteristiche del prodotto: Lente zoom meccanica con ampiezza del fascio luminoso da 15 ° a 55 °. Dimmerabile (7%-100%) tramite il potenziometro del cursore direttamente su ogni apparecchio. Excellent color rendering index CRI 97. Indice di resa cromatica Ra9: > 90. Variazione cromatica iniziale: ≤ 4 SDCM. Angolo di rotazione: 350°, angolo di inclinazione: 90°. Segue il linguaggio di design unificato di LEDVANCE (design SCALE). Robusto alloggiamento in alluminio pressofuso. Disponibile in bianco opaco (come RAL9016), nero opaco (come RAL9004). Efficienza dell'apparecchio: fino a 70 lm/W. Vantaggi del prodotto: Faretto a binario trifase dimmerabile con lente zoom meccanica. Adattatore trifase incluso compatibile con binari comuni (GLOBAL, EUTRAC, POWERGEAR, STAFF, NORLUX, NUCO, NORDIC). Nessuna distrazione dagli oggetti illuminati grazie al design ridotto. Luce a ridotto scintillio grazie ad uno speciale alimentatore elettronico. 5 anni di garanzia. Aree di applicazione: Sostituzione diretta per apparecchi che usano lampade HID. Illuminazione d'accento. Gallerie, musei. Fashion shops, accessories shops. Negozi, salottini prova, vetrine. Hotel, ristoranti, negozi. Consigli per la sicurezza: Tutti i collegamenti elettrici devono essere effettuati da personale qualificato.. Attenzione, rischio di scosse elettriche..

prodotto Sustainable

Si

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

85 mm

diametro esterno

85 mm

riflettore

Ultra brillante

tipo di collegamento

Adattatore per sbarre

colore del corpo

Nero

Protezione della superficie

Verniciatura a polvere

tipo di tensione di alimentazione

AC

Tipo cablaggio

Apparecchio di servizio LED comandato da corrente

Indice di resa cromatica CRI

90-100 (classe 1A)

adatto per montaggio a parete

false

Adatto per sospensione

efficienza luminosa della lampada

60 LUMEN_WATT

numero di poli

2

lunghezza

93 mm

altezza/profondità

265 mm

Materiale del corpo

Alluminio

Tipo Lampada

LED non sostituibile

uscita della luce

Diretto

materiale della copertura

Plastica opalina

resistenza agli urti

IK03

grado di protezione (IP)

IP20

Con lampada inclusa

Apparecchio cablato

Idoneo per l'installazione su superfici

Angolo di emissione

A fascio estremamente largo >80°

Potenza totale

25 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

1500 lm

Colore luce

Bianco

Orientabilita'

Girevole e orientabile

Supporto disponibile IFTTT

Durata nominale L70/B10 a 25 °C

50000 h

Vita utile misurazioni L70/B50 a 25 °C

50000 h

Vita utile misurazioni L80/B10 a 25 °C

35000 h

Durata nominale L80/B50 a 25 °C

35000 h

Vita utile misurazioni L90/B10 a 25 °C

25000 h

Vita utile misurazioni L90/B50 a 25 °C

25000 h

Consistenza colore (McAdam-Ellipse)

SDCM4

Distorsione Armonica Totale

19

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471

RG1

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11

850 °C - 30 s

Dimming potenziometro (integrato nell'apparecchio)

Diffusore luce

Lente focus

Rendimento luminoso delle lampade

60 LUMEN_WATT

Classe di efficienza energetica della sorgente luminosa fissa

A++, A+, A (LED)

Max. numero di apparecchi per interruttore magnetotermico C16

48

Max. numero di apparecchi per interruttore magnetotermico B16

37

Temperatura colore regolabile

No

Flusso luminoso regolabile

No

fattore di potenza

0,9

tensione nominale

100 ... 240 V

corrente nominale

120 ... 120 mA

Temperatura di colore correlata

3000 ... 3000 K

flusso luminoso

1500 ... 1500 lm

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

-20 ... 40 °C

Corrente nominale LED a corrente costante

120 ... 120 mA

Serie

TRACKLIGHT SPOT ZOOM DIM GEN 1

Produttore

TR SP ZOOM D85 25W/3000K DIM 97R BK