Prodotti /

 LEDVANCE: listino prodotti illuminazione in vendita online
Cod. Rexel
OSTRSPXR20940W
Cod. Produttore
TRSPXR20940W
Cod. EAN
4099854616310

Informazioni di prodotto

TRACKLIGHT SPOT XR 20W 940 24DEG WT
Descrizione del produttore: TRACKLIGHT SPOT trifase con riflettore intercambiabile. Caratteristiche del prodotto: Faretto spot binario con alimentatore integrato. Angolo di rotazione: 350°, angolo di inclinazione: 90°. Disponibile con temperatura di colore di 3000 K o 4000 K. Indice di resa cromatica CRI 90. Variazione cromatica iniziale: ≤ 3 SDCM. Equipaggiato con riflettori con angolazione del fascio di 24°. Alloggiamento in alluminio pressofuso resistente. Disponibile in bianco opaco (come RAL9003), nero opaco (come RAL9005). Efficienza: fino a 120 lm/W. Vantaggi del prodotto: Riflettore facilmente sostituibile grazie all'attacco della baionetta e alla guarnizione gommata. Nessuna distrazione dagli oggetti illuminati grazie al design ridotto. Luce a ridotto scintillio grazie ad uno speciale alimentatore elettronico. Buona riduzione dell'abbagliamento (UGR ≤ 19). Aree di applicazione: Sostituzione diretta per apparecchi che usano lampade HID. Illuminazione d'accento. Gallerie, musei. Negozi, salottini prova, vetrine. Hotel, ristoranti. Apparecchiatura / Accessori: Riflettori accessori disponibili con angolo di fascio di 15°, 36° o 50°. Consigli per la sicurezza: Tutti i collegamenti elettrici devono essere effettuati da personale qualificato.. Attenzione, rischio di scosse elettriche..

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

larghezza

68 mm

diametro esterno

68 mm

riflettore

Ultra brillante

tipo di collegamento

Adattatore per sbarre

colore del corpo

Bianco

Protezione della superficie

Verniciatura a polvere

tipo di tensione di alimentazione

AC

Tipo cablaggio

Apparecchio di servizio LED comandato da corrente

Indice di resa cromatica CRI

90-100 (classe 1A)

adatto per montaggio a parete

Adatto per sospensione

intensità luminosa

2600 cd

numero di poli

2

lunghezza

150 mm

altezza/profondità

215 mm

Materiale del corpo

Alluminio

Tipo Lampada

LED non sostituibile

Colore del riflettore

Argento

uscita della luce

Diretto

Tipo fascio luminoso

Simmetrico

resistenza agli urti

IK02

grado di protezione (IP)

IP20

Con lampada inclusa

Apparecchio cablato

Idoneo per l'installazione su superfici

Angolo di emissione

A fascio medio 20-40°

Potenza totale

20 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

2400 lm

Colore luce

Bianco

Orientabilita'

Girevole e orientabile

Supporto disponibile IFTTT

Vita utile misurazioni L70/B50 a 25 °C

50000 h

Consistenza colore (McAdam-Ellipse)

SDCM3

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471

RG1

Grado di protezione (NEMA)

1

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11

650 °C - 30 sec.

Nessuna funzione dimm

Diffusore luce

Riflettore

Rendimento luminoso delle lampade

120 LUMEN_WATT

Max. numero di apparecchi per interruttore magnetotermico C16

140

Max. numero di apparecchi per interruttore magnetotermico B16

140

Temperatura colore regolabile

No

Flusso luminoso regolabile

No

Multi-angolo del fascio

No

Classe efficienza energetica sorgente luminosa secondo regolamento UE 2019/2015

F

fattore di potenza

0,9

tensione nominale

220 ... 240 V

corrente nominale

91 ... 91 mA

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

flusso luminoso

2400 ... 2400 lm

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

-20 ... 40 °C

Serie

TRACKLIGHT SPOT XR