Prodotti /

 LEDVANCE: listino prodotti illuminazione in vendita online
Cod. Rexel
OSTRSPREFL2050
Cod. Produttore
TRSPREFL2050
Cod. EAN
4099854616822

Informazioni di prodotto

TRACKLIGHT SPOT REFLECTOR 20W 50DEG
Descrizione del produttore: Riflettore intercambiabile. Caratteristiche del prodotto: Riflettori accessori disponibili con diversi angoli di fascio (15°, 36°, 50°). Vantaggi del prodotto: La copertura chiara protegge il riflettore da polvere e contatto. Alta efficienza ottica. Riflettore facilmente sostituibile grazie all'attacco della baionetta e alla guarnizione gommata. Aree di applicazione: Adatto per TRACKLIGHT SPOT XR.

colore

Argento

Angolo del fascio luminoso

50 GRADO

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Riflettore

diametro

63 mm

lunghezza

63 mm

altezza/profondità

41 mm

uscita della luce

Diretto

Tipo fascio luminoso

Simmetrico

trama perforata

esecuzione della griglia/riflettore

Lucido

Diffusore luce

Riflettore

Accessorio

Parte di ricambio

Serie

TRACKLIGHT SPOT REFLECTOR