Prodotti /

 LEDVANCE: listino prodotti illuminazione in vendita online
Cod. Rexel
OSTRSPHOUSINGB
Cod. Produttore
TRSPHOUSINGB
Cod. EAN
4099854590009

Informazioni di prodotto

TRACKLIGHT SPOT GU10 GU10 BK
Descrizione del produttore: TRACKLIGHT SPOT trifase con attacco Spot GU10. Caratteristiche del prodotto: Attacco: GU10. Angolo di rotazione: 350°, angolo di inclinazione: 90°. Alloggiamento in alluminio pressofuso resistente. Disponibile in bianco opaco (come RAL9003), nero opaco (come RAL9005). Vantaggi del prodotto: Presa compatibile per potenza lampada fino a 10W. Aree di applicazione: Negozi, salottini prova, vetrine. Hotel, ristoranti. Consigli per la sicurezza: Tutti i collegamenti elettrici devono essere effettuati da personale qualificato.. Attenzione, rischio di scosse elettriche..

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

larghezza

58 mm

diametro esterno

58 mm

portalampada

GU10

tipo di collegamento

Adattatore per sbarre

colore del corpo

Nero

tipo di tensione di alimentazione

AC

adatto per montaggio a parete

numero di poli

3

lunghezza

58 mm

altezza/profondità

145 mm

Materiale del corpo

Alluminio

uscita della luce

Diretto

Tipo fascio luminoso

Simmetrico

resistenza agli urti

IK02

Idoneo per l'installazione su superfici

Supporto disponibile IFTTT

Grado di protezione (NEMA)

1

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11

650 °C - 30 sec.

Nessuna funzione dimm

Temperatura colore regolabile

No

Flusso luminoso regolabile

No

Multi-angolo del fascio

No

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

-20 ... 40 °C

Serie

TRACKLIGHT SPOT GU10