Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1127510000
Cod. Produttore
1127510000
Cod. EAN
4032248908974

Informazioni di prodotto

TOZ 5VDC 230VAC1A
Interruttore elettromeccanico con tensione di ingresso 5V DC e uscita a 230V AC, con capacità di corrente fino a 1A. Dotato di indicatore a led per una facile verifica dello stato operativo, offre un controllo affidabile e sicuro nelle applicazioni elettriche. Progettato per garantire prestazioni stabili e una lunga durata, è ideale per l’uso in impianti elettrici che richiedono precisione e affidabilità nel comando delle tensioni di uscita digitale. Descrizione del produttore: Relè a stato solido per commutare e amplificare segnali digitali. Il funzionamento del relè è senza usura e molto silenzioso. Il circuito della corrente di comando e il circuito della corrente di carico sono isolati elettricamente.

Corrente d'esercizio nominale Ie

1 A

Tipo di tensione d'ingresso

DC

tipo di uscita digitale

Altro

con indicatore a LED

Tipo di tensione d'uscita

AC

Tensione d'ingresso

4 ... 6 V

Tensione d'uscita

24 ... 240 V

Serie

TERMSERIES

Produttore

Relè stato solido TOZ 5V DC ingresso 230V AC uscita 1A controllo segnali digitali isolamento elettrico