Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1127310000
Cod. Produttore
1127310000
Cod. EAN
4032248908806

Informazioni di prodotto

TOZ 48VUC 24VDC2A
Relè elettromeccanico con tensione di ingresso a 48V e uscita digitale a 24V DC con capacità di commutazione fino a 2A. Dotato di indicatore LED per segnalazione dello stato operativo, garantisce affidabilità e precisione nelle applicazioni elettriche. Progettato per un utilizzo versatile in impianti di automazione e controllo, offre una risposta rapida e stabile alle variazioni di segnale. La sua costruzione robusta assicura durata e sicurezza nell’impiego continuo. Descrizione del produttore: Relè a stato solido per commutare e amplificare segnali digitali. Il funzionamento del relè è senza usura e molto silenzioso. Il circuito della corrente di comando e il circuito della corrente di carico sono isolati elettricamente.

Corrente d'esercizio nominale Ie

2 A

Tipo di tensione d'ingresso

AC/DC

tipo di uscita digitale

Altro

con indicatore a LED

Tipo di tensione d'uscita

DC

Tensione d'ingresso

43,2 ... 52,8 V

Tensione d'uscita

3 ... 33 V

Serie

TERMSERIES

Produttore

Relè stato solido 48V ingresso 24V DC uscita 2A per automazione controllo segnali digitali