Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1127530000
Cod. Produttore
1127530000
Cod. EAN
4032248909346

Informazioni di prodotto

TOZ 24VDC 230VAC1A
TOZ con tensione di ingresso a 24VDC e uscita a 230VAC con corrente nominale di 1A. Questo componente elettrico è dotato di indicatore a led per facilitare il monitoraggio del funzionamento. Progettato per garantire affidabilità e sicurezza nelle applicazioni elettriche, offre una soluzione compatta e performante per la gestione della tensione e del segnale digitale. Ideale per impianti che richiedono una commutazione efficiente tra tensioni diverse mantenendo elevati standard di qualità. Descrizione del produttore: Relè a stato solido per commutare e amplificare segnali digitali. Il funzionamento del relè è senza usura e molto silenzioso. Il circuito della corrente di comando e il circuito della corrente di carico sono isolati elettricamente.

Corrente d'esercizio nominale Ie

1 A

Tipo di tensione d'ingresso

DC

tipo di uscita digitale

Altro

con indicatore a LED

Tipo di tensione d'uscita

AC

Tensione d'ingresso

19,2 ... 28,8 V

Tensione d'uscita

24 ... 240 V

Serie

TERMSERIES

Produttore

Relè stato solido TOZ 24VDC ingresso 230VAC uscita 1A con led monitoraggio per impianti elettrici