Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1127620000
Cod. Produttore
1127620000
Cod. EAN
4032248909353

Informazioni di prodotto

TOZ 24-230VUC 230VAC1A
TOZ 24-230VUC è un dispositivo elettrico progettato per funzionare con una tensione di ingresso di 230 VAC e una corrente nominale di 1A. Dotato di indicatore a led, garantisce un controllo visivo semplice e immediato dello stato operativo. Il prodotto offre un’uscita digitale con tensione di uscita compatibile, assicurando affidabilità e precisione nelle applicazioni elettriche. Ideale per impianti che richiedono componenti di alta qualità e prestazioni costanti. Descrizione del produttore: Relè a stato solido per commutare e amplificare segnali digitali. Il funzionamento del relè è senza usura e molto silenzioso. Il circuito della corrente di comando e il circuito della corrente di carico sono isolati elettricamente.

Corrente d'esercizio nominale Ie

1 A

Tipo di tensione d'ingresso

AC/DC

tipo di uscita digitale

Altro

con indicatore a LED

Tipo di tensione d'uscita

AC

Tensione d'ingresso

21,6 ... 253 V

Tensione d'uscita

24 ... 240 V

Serie

TERMSERIES

Produttore

Relè a stato solido TOZ 24-230VUC 230VAC 1A con indicatore LED per impianti elettrici precisione e affidabilità