Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1127280000
Cod. Produttore
1127280000
Cod. EAN
4032248908943

Informazioni di prodotto

TOZ 12VDC 24VDC2A
TOZ 12VDC 24VDC 2A è un dispositivo elettrico caratterizzato da una tensione d’ingresso e d’uscita di tipo DC, ideale per applicazioni che richiedono una tensione stabile a 12V o 24V con una corrente massima di 2 ampere. Dotato di indicatore a led, consente un monitoraggio visivo semplice dello stato di funzionamento. Questo componente è progettato per garantire affidabilità e precisione nelle connessioni elettriche, risultando adatto per impianti che necessitano di una gestione efficace della tensione continua. Descrizione del produttore: Relè a stato solido per commutare e amplificare segnali digitali. Il funzionamento del relè è senza usura e molto silenzioso. Il circuito della corrente di comando e il circuito della corrente di carico sono isolati elettricamente.

Corrente d'esercizio nominale Ie

2 A

Tipo di tensione d'ingresso

DC

tipo di uscita digitale

Altro

con indicatore a LED

Tipo di tensione d'uscita

DC

Tensione d'ingresso

9,6 ... 14,4 V

Tensione d'uscita

3 ... 33 V

Serie

TERMSERIES

Produttore

Relè stato solido TOZ 12VDC 24VDC 2A controllo tensione continua con indicatore LED per impianti elettrici