›

TOWING ARM 400MM

Cod. Rexel RR62200430
Cod. Produttore 62200430
Cod. EAN 4044776104780

Informazioni principali

  • Serie: MITNEHMERARM
  • Lunghezza: 400 mm
  • Materiale: Alta qualità
  • Uso: Applicazioni elettriche
  • Design: Robusto
  • Funzione: Braccio di presa
  • Prestazioni: Affidabili
  • Precisione e sicurezza: Garantite

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il MITNEHMERARM 400MM è un accessorio essenziale per le vostre esigenze elettriche. Realizzato in materiale di alta qualità, questo braccio di presa offre una lunghezza di 400 mm, garantendo versatilità e facilità d'uso. Ideale per applicazioni in ambito elettrico, il suo design robusto assicura prestazioni affidabili. Con il MITNEHMERARM, ogni operazione si svolge con precisione e sicurezza, rendendolo un componente indispensabile nel vostro kit di strumenti elettrici.
TOWING ARM 400MM