› Illuminazione › Accessoristica per l'illuminazione › Alimentatori per Lampade Led

TOUR sospensione interna 57W 24V diametro 1475mm colore bronzo per illuminazione ambienti interni uffici negozi abitazioni

Cod. Rexel L164581W00
Cod. Produttore 64581W00
Cod. EAN 8056534950825

Informazioni principali

  • Potenza: 57W
  • Tensione: 24V
  • Diametro: 1475 mm
  • Colore: Bronzo (BR)
  • Installazione: Semplice e rapida
  • Uso: Interni (uffici, negozi)
  • Materiali: Alta qualità
  • Serie: TOUR

Descrizione del prodotto

Il TOUR SOSP.INT.57W 24V D.1475 BC BR è un dispositivo di illuminazione che combina design elegante e funzionalità avanzata. Realizzato con materiali di alta qualità, offre un'illuminazione efficiente e duratura, ideale per ambienti interni. La sua forma distintiva e il colore elegante ne fanno un elemento decorativo che si adatta perfettamente a qualsiasi stile di arredamento. Con una potenza di 57W e una tensione di 24V, questo apparecchio è progettato per garantire prestazioni ottimali e un consumo energetico ridotto. Grazie alla sua versatilità, è perfetto per l'illuminazione di uffici, negozi e abitazioni, creando atmosfere accoglienti e funzionali. La sua installazione è semplice e rapida, rendendolo un'ottima scelta per chi cerca un prodotto affidabile e di qualità. Descrizione del produttore: Il TOUR SOSP.INT.57W 24V D.1475 BC BR è un dispositivo di illuminazione che combina design elegante e funzionalità avanzata. Realizzato con materiali di alta qualità, offre un'illuminazione efficiente e duratura, ideale per ambienti interni. La sua forma distintiva e il colore elegante ne fanno un elemento decorativo che si adatta perfettamente a qualsiasi stile di arredamento. Con una potenza di 57W e una tensione di 24V, questo apparecchio è progettato per garantire prestazioni ottimali e un consumo energetico ridotto. Grazie alla sua versatilità, è perfetto per l'illuminazione di uffici, negozi e abitazioni, creando atmosfere accoglienti e funzionali. La sua installazione è semplice e rapida, rendendolo un'ottima scelta per chi cerca un prodotto affidabile e di qualità.
TOUR sospensione interna 57W 24V diametro 1475mm colore bronzo per illuminazione ambienti interni uffici negozi abitazioni