› Illuminazione › Accessoristica per l'illuminazione › Alimentatori per Lampade Led

TOUR sospensione interna 36,5W 24V luce bianco caldo design compatto ambienti interni

Cod. Rexel L164579W00
Cod. Produttore 64579W00
Cod. EAN 8056534950818

Informazioni principali

  • Potenza: 36,5 W
  • Tensione: 24 V
  • Colore luce: Bianco caldo
  • Design: Compatto ed elegante
  • Applicazioni: Interni residenziali e commerciali
  • Installazione: Semplice e flessibile
  • Materiali: Alta qualità
  • Serie: TOUR

Descrizione del prodotto

Il TOUR SOSP.INT.36,5W 24V D.940 BC BR è un'illuminazione versatile e di alta qualità, progettata per soddisfare le esigenze di ambienti interni. Con una potenza di 36,5 watt e una tensione di 24V, questa soluzione di illuminazione è ideale per creare atmosfere accoglienti e funzionali. Il design elegante e compatto si adatta perfettamente a qualsiasi spazio, mentre il colore bianco caldo offre una luce morbida e avvolgente. Realizzato con materiali di alta qualità, il TOUR è progettato per garantire durata e performance nel tempo. La sua installazione è semplice e flessibile, rendendolo adatto a diverse applicazioni, dalle abitazioni agli spazi commerciali. Con il suo design moderno e funzionale, questo prodotto rappresenta una scelta ideale per chi cerca efficienza energetica senza compromettere lo stile. Descrizione del produttore: Il TOUR SOSP.INT.36,5W 24V D.940 BC BR è un'illuminazione versatile e di alta qualità, progettata per soddisfare le esigenze di ambienti interni. Con una potenza di 36,5 watt e una tensione di 24V, questa soluzione di illuminazione è ideale per creare atmosfere accoglienti e funzionali. Il design elegante e compatto si adatta perfettamente a qualsiasi spazio, mentre il colore bianco caldo offre una luce morbida e avvolgente. Realizzato con materiali di alta qualità, il TOUR è progettato per garantire durata e performance nel tempo. La sua installazione è semplice e flessibile, rendendolo adatto a diverse applicazioni, dalle abitazioni agli spazi commerciali. Con il suo design moderno e funzionale, questo prodotto rappresenta una scelta ideale per chi cerca efficienza energetica senza compromettere lo stile.
TOUR sospensione interna 36,5W 24V luce bianco caldo design compatto ambienti interni