› Illuminazione › Accessoristica per l'illuminazione › Alimentatori per Lampade Led

TOUR sospensione industriale 45W 24V diametro 910mm colore bronzo uso illuminazione tecnica

Cod. Rexel L164584W00
Cod. Produttore 64584W00
Cod. EAN 8056534950849

Informazioni principali

  • Potenza: 45W
  • Tensione: 24V
  • Tipo: Sospensione industriale
  • Serie: D.910 BC BR
  • Tecnologia: LED
  • Efficienza: Alta
  • Colore: Bruno
  • Applicazioni: Industriale

Descrizione del prodotto

TOUR SOSP.IND.45W 24V D.910 BC BRLinea Light Group è stata tra le prime realtà in Europa a specializzarsi nella tecnologia LED, risposta perfetta alle esigenze di efficienza energetica, efficacia nell’illuminazione, fedeltà dei colori e versatilità in ogni situazione. Tutte le idee si concretizzano in applicazioni integrate dall’elettronica alla meccanica, dall’ottica al design: ogni singolo componente viene concepito in funzione della sorgente e realizzato per garantire la resa ottimale del prodotto finito. Descrizione del produttore: TOUR SOSP.IND.45W 24V D.910 BC BRLinea Light Group è stata tra le prime realtà in Europa a specializzarsi nella tecnologia LED, risposta perfetta alle esigenze di efficienza energetica, efficacia nell’illuminazione, fedeltà dei colori e versatilità in ogni situazione. Tutte le idee si concretizzano in applicazioni integrate dall’elettronica alla meccanica, dall’ottica al design: ogni singolo componente viene concepito in funzione della sorgente e realizzato per garantire la resa ottimale del prodotto finito.
TOUR sospensione industriale 45W 24V diametro 910mm colore bronzo uso illuminazione tecnica