› Illuminazione › Accessoristica per l'illuminazione › Alimentatori per Lampade Led

TOUR sospensione industriale 37,5W 24V diametro 740 mm colore bronzo per illuminazione efficiente ambienti industriali

Cod. Rexel L164583W00
Cod. Produttore 64583W00
Cod. EAN 8056534950832

Informazioni principali

  • Potenza: 37,5W
  • Tensione: 24V
  • Diametro: 740mm
  • Tipo: Sospensione
  • Colore: Bronzo
  • Serie: Linea Light Group
  • Efficienza: Alta
  • Applicazione: Industriale

Descrizione del prodotto

TOUR SOSP.IND.37,5W 24V D.740 BC BRLinea Light Group è stata tra le prime realtà in Europa a specializzarsi nella tecnologia LED, risposta perfetta alle esigenze di efficienza energetica, efficacia nell’illuminazione, fedeltà dei colori e versatilità in ogni situazione. Tutte le idee si concretizzano in applicazioni integrate dall’elettronica alla meccanica, dall’ottica al design: ogni singolo componente viene concepito in funzione della sorgente e realizzato per garantire la resa ottimale del prodotto finito. Descrizione del produttore: TOUR SOSP.IND.37,5W 24V D.740 BC BRLinea Light Group è stata tra le prime realtà in Europa a specializzarsi nella tecnologia LED, risposta perfetta alle esigenze di efficienza energetica, efficacia nell’illuminazione, fedeltà dei colori e versatilità in ogni situazione. Tutte le idee si concretizzano in applicazioni integrate dall’elettronica alla meccanica, dall’ottica al design: ogni singolo componente viene concepito in funzione della sorgente e realizzato per garantire la resa ottimale del prodotto finito.
TOUR sospensione industriale 37,5W 24V diametro 740 mm colore bronzo per illuminazione efficiente ambienti industriali