›

TOUR sospensione industriale 114W 24V diametro 2450mm finitura bronzo

Cod. Rexel L164587W00
Cod. Produttore 64587W00
Cod. EAN 8056534950870

Informazioni principali

  • Potenza: 114W
  • Tensione: 24V
  • Diametro: 2450 mm
  • Serie: Linea Light Group
  • Tipo: Sospensione industriale
  • Colore: Bronzo (BR)
  • Efficienza: Alta resa luminosa
  • Applicazioni: Uso industriale

Descrizione del prodotto

TOUR SOSP.IND.114W 24V D.2450 BC BRLinea Light Group è stata tra le prime realtà in Europa a specializzarsi nella tecnologia LED, risposta perfetta alle esigenze di efficienza energetica, efficacia nell’illuminazione, fedeltà dei colori e versatilità in ogni situazione. Tutte le idee si concretizzano in applicazioni integrate dall’elettronica alla meccanica, dall’ottica al design: ogni singolo componente viene concepito in funzione della sorgente e realizzato per garantire la resa ottimale del prodotto finito. Descrizione del produttore: TOUR SOSP.IND.114W 24V D.2450 BC BRLinea Light Group è stata tra le prime realtà in Europa a specializzarsi nella tecnologia LED, risposta perfetta alle esigenze di efficienza energetica, efficacia nell’illuminazione, fedeltà dei colori e versatilità in ogni situazione. Tutte le idee si concretizzano in applicazioni integrate dall’elettronica alla meccanica, dall’ottica al design: ogni singolo componente viene concepito in funzione della sorgente e realizzato per garantire la resa ottimale del prodotto finito.
TOUR sospensione industriale 114W 24V diametro 2450mm finitura bronzo