› Illuminazione › Accessoristica per l'illuminazione › Alimentatori per Lampade Led

TOUR sospensione direzionabile 70W 24V diametro 1430mm finitura bronzo

Cod. Rexel L164572W00
Cod. Produttore 64572W00
Cod. EAN 8056534950795

Informazioni principali

  • Potenza: 70W
  • Tensione: 24V
  • Diametro: 1430 mm
  • Tipo montaggio: Sospensione
  • Colore corpo: Bronzo (BR)
  • Serie: Linea Light Group
  • Tecnologia: LED
  • Efficienza energetica: Alta

Descrizione del prodotto

TOUR SOSP.DIR.70W 24V D.1430 BC BRLinea Light Group è stata tra le prime realtà in Europa a specializzarsi nella tecnologia LED, risposta perfetta alle esigenze di efficienza energetica, efficacia nell’illuminazione, fedeltà dei colori e versatilità in ogni situazione. Tutte le idee si concretizzano in applicazioni integrate dall’elettronica alla meccanica, dall’ottica al design: ogni singolo componente viene concepito in funzione della sorgente e realizzato per garantire la resa ottimale del prodotto finito. Descrizione del produttore: TOUR SOSP.DIR.70W 24V D.1430 BC BRLinea Light Group è stata tra le prime realtà in Europa a specializzarsi nella tecnologia LED, risposta perfetta alle esigenze di efficienza energetica, efficacia nell’illuminazione, fedeltà dei colori e versatilità in ogni situazione. Tutte le idee si concretizzano in applicazioni integrate dall’elettronica alla meccanica, dall’ottica al design: ogni singolo componente viene concepito in funzione della sorgente e realizzato per garantire la resa ottimale del prodotto finito.
TOUR sospensione direzionabile 70W 24V diametro 1430mm finitura bronzo