› Illuminazione › Accessoristica per l'illuminazione › Alimentatori per Lampade Led

TOUR sospensione direzionabile 37,5W 24V D740 LED illuminazione tecnica ambienti interni

Cod. Rexel L164570W00
Cod. Produttore 64570W00
Cod. EAN 8056534950788

Informazioni principali

  • Potenza: 37,5W
  • Tensione: 24V
  • Tipo: TOUR sospensione diretta
  • Serie: D740 BC BR
  • Efficienza: tecnologia LED
  • Applicazioni: illuminazione versatile
  • Design: integrazione elettronica
  • Fedeltà colori: alta qualità

Descrizione del prodotto

TOUR SOSP.DIR.37,5W 24V D740 BC BRLinea Light Group è stata tra le prime realtà in Europa a specializzarsi nella tecnologia LED, risposta perfetta alle esigenze di efficienza energetica, efficacia nell’illuminazione, fedeltà dei colori e versatilità in ogni situazione. Tutte le idee si concretizzano in applicazioni integrate dall’elettronica alla meccanica, dall’ottica al design: ogni singolo componente viene concepito in funzione della sorgente e realizzato per garantire la resa ottimale del prodotto finito. Descrizione del produttore: TOUR SOSP.DIR.37,5W 24V D740 BC BRLinea Light Group è stata tra le prime realtà in Europa a specializzarsi nella tecnologia LED, risposta perfetta alle esigenze di efficienza energetica, efficacia nell’illuminazione, fedeltà dei colori e versatilità in ogni situazione. Tutte le idee si concretizzano in applicazioni integrate dall’elettronica alla meccanica, dall’ottica al design: ogni singolo componente viene concepito in funzione della sorgente e realizzato per garantire la resa ottimale del prodotto finito.
TOUR sospensione direzionabile 37,5W 24V D740 LED illuminazione tecnica ambienti interni