›

TOUR SOSP.INT.36,5W 24V D.940 BN BR

Cod. Rexel L164579N00
Cod. Produttore 64579N00
Cod. EAN 8056534995048

Informazioni principali

  • Potenza: 36,5 W
  • Tensione: 24 V
  • Diametro: 940 mm
  • Finitura: Bronzo brunito
  • Tipo: Lampada a sospensione
  • Attacco: Interno
  • Serie: TOUR
  • Applicazione: Installazioni professionali

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Lampada a sospensione con attacco interno, potenza di 36,5 watt e tensione di 24 volt. Il design include un diametro di 940 mm e una finitura in bronzo brunito, ideale per ambienti che richiedono un'illuminazione efficiente e di qualità. Questo prodotto si distingue per la sua robustezza e l'ottima resa luminosa, adatto a installazioni elettriche professionali.
TOUR SOSP.INT.36,5W 24V D.940 BN BR