›

TOUR SOSP.IND.37,5W 24V D.740 BN BR

Cod. Rexel L164583N00
Cod. Produttore 64583N00
Cod. EAN 8056534995062

Informazioni principali

  • Potenza: 37,5 W
  • Tensione: 24 V
  • Diametro: 740 mm
  • Colore: Marrone
  • Tipo: Lampada sospesa
  • Applicazione: Industriale
  • Serie: TOUR
  • Design: Compatto e robusto

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Lampada sospesa industriale con potenza di 37,5 watt e tensione di 24 volt, progettata per garantire un'illuminazione efficiente e duratura. Il design compatto con diametro di 740 mm assicura un'ampia diffusione della luce, ideale per ambienti industriali e spazi che richiedono un'illuminazione robusta e affidabile. La finitura in colore marrone conferisce un aspetto sobrio e funzionale, adatto a diverse applicazioni elettriche professionali.
TOUR SOSP.IND.37,5W 24V D.740 BN BR