›

TOUR SOSP.DIR.45W 24V BC D.910 WH

Cod. Rexel L1C00414WHWDI
Cod. Produttore C00414WHWDI
Cod. EAN 8033913971565

Informazioni principali

  • Potenza: 45 W
  • Tensione: 24 V
  • Tipo: sospensione direzionale
  • Colore: bianco
  • Materiale: alta qualità
  • Design: compatto e funzionale
  • Serie: D.910
  • Uso: illuminazione mirata

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Lampada a sospensione direzionale con potenza di 45 watt e tensione di 24 volt, progettata per offrire un'illuminazione mirata ed efficiente. Il design compatto e funzionale è ideale per ambienti che richiedono una luce precisa e regolabile. Il corpo è realizzato con materiali di alta qualità per garantire durata e sicurezza nell'uso elettrico. La finitura bianca conferisce un aspetto moderno e versatile, adatto a diverse soluzioni di arredo e installazione. Questo apparecchio è perfetto per chi cerca una soluzione luminosa affidabile e performante nel settore dell'illuminazione elettrica.
TOUR SOSP.DIR.45W 24V BC D.910 WH