› Illuminazione › Accessoristica per l'illuminazione › Alimentatori per Lampade Led

TOUR SOSINT 29W 24V D750 BC 9005 G luce LED emergenza interno efficiente

Cod. Rexel L165100W00
Cod. Produttore 65100W00
Cod. EAN 8056534958548

Informazioni principali

  • Potenza: 29W
  • Tensione: 24V
  • Tipo: TOUR SOS.INT.
  • Colore luce: BC 9005
  • Serie: D750
  • Efficienza: LED
  • Applicazioni: illuminazione integrata
  • Design: ottica e meccanica

Descrizione del prodotto

TOUR SOS.INT.29W 24V D750 BC 9005 GLinea Light Group è stata tra le prime realtà in Europa a specializzarsi nella tecnologia LED, risposta perfetta alle esigenze di efficienza energetica, efficacia nell’illuminazione, fedeltà dei colori e versatilità in ogni situazione. Tutte le idee si concretizzano in applicazioni integrate dall’elettronica alla meccanica, dall’ottica al design: ogni singolo componente viene concepito in funzione della sorgente e realizzato per garantire la resa ottimale del prodotto finito. Descrizione del produttore: TOUR SOS.INT.29W 24V D750 BC 9005 GLinea Light Group è stata tra le prime realtà in Europa a specializzarsi nella tecnologia LED, risposta perfetta alle esigenze di efficienza energetica, efficacia nell’illuminazione, fedeltà dei colori e versatilità in ogni situazione. Tutte le idee si concretizzano in applicazioni integrate dall’elettronica alla meccanica, dall’ottica al design: ogni singolo componente viene concepito in funzione della sorgente e realizzato per garantire la resa ottimale del prodotto finito.
TOUR SOSINT 29W 24V D750 BC 9005 G luce LED emergenza interno efficiente