› Illuminazione › Accessoristica per l'illuminazione › Alimentatori per Lampade Led

TOUR SOS.INT.57W 24V 57W illuminazione nero 9005G per uso commerciale e residenziale

Cod. Rexel L165108W00
Cod. Produttore 65108W00
Cod. EAN 8056534964044

Informazioni principali

  • Potenza: 57W
  • Tensione: 24V
  • Colore: nero 9005G
  • Dimensioni: D1475
  • Serie: TOUR SOS.INT.
  • Materiali: resistenti
  • Applicazioni: commerciali/residenziali
  • Montaggio: compatibile vari sistemi

Descrizione del prodotto

Il TOUR SOS.INT.57W è un dispositivo di alta qualità progettato per applicazioni di illuminazione a 24V. Questo modello è dotato di una potenza di 57W e offre una luminosità eccezionale, ideale per ambienti che richiedono un'illuminazione affidabile e duratura. La struttura è realizzata con materiali resistenti, garantendo così una lunga durata nel tempo. La finitura in colore nero (9005G) conferisce un aspetto elegante e moderno, rendendolo perfetto per qualsiasi tipo di installazione. Grazie alla sua versatilità, il TOUR SOS.INT.57W è adatto per una vasta gamma di applicazioni, dalle installazioni commerciali a quelle residenziali. La sua compatibilità con diversi sistemi di montaggio lo rende facilmente integrabile in vari contesti, assicurando una soluzione efficace per le esigenze di illuminazione. Con il TOUR SOS.INT.57W, si può contare su prestazioni elevate e un design funzionale, perfetto per ogni progetto. Descrizione del produttore: Il TOUR SOS.INT.57W è un dispositivo di alta qualità progettato per applicazioni di illuminazione a 24V. Questo modello è dotato di una potenza di 57W e offre una luminosità eccezionale, ideale per ambienti che richiedono un'illuminazione affidabile e duratura. La struttura è realizzata con materiali resistenti, garantendo così una lunga durata nel tempo. La finitura in colore nero (9005G) conferisce un aspetto elegante e moderno, rendendolo perfetto per qualsiasi tipo di installazione. Grazie alla sua versatilità, il TOUR SOS.INT.57W è adatto per una vasta gamma di applicazioni, dalle installazioni commerciali a quelle residenziali. La sua compatibilità con diversi sistemi di montaggio lo rende facilmente integrabile in vari contesti, assicurando una soluzione efficace per le esigenze di illuminazione. Con il TOUR SOS.INT.57W, si può contare su prestazioni elevate e un design funzionale, perfetto per ogni progetto.
TOUR SOS.INT.57W 24V 57W illuminazione nero 9005G per uso commerciale e residenziale