›

TOUR SOS.INT.29W 24V D750 BN ROSE G

Cod. Rexel L165132N00
Cod. Produttore 65132N00
Cod. EAN 8056534995598

Informazioni principali

  • Potenza: 29W
  • Tensione: 24V
  • Colore: Bronzo rosa
  • Serie: D750
  • Uso: Comando sicurezza
  • Materiale: Alta qualità
  • Applicazione: Controllo emergenza
  • Durata: Prestazioni costanti

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Interruttore di comando TOUR SOS con potenza di 29W e tensione di 24V, progettato per applicazioni elettriche di sicurezza. Il modello D750 presenta una finitura color bronzo rosa che unisce funzionalità e design raffinato, ideale per ambienti che richiedono un controllo affidabile e un’estetica curata. Realizzato con materiali di alta qualità, garantisce durata e prestazioni costanti nel tempo. Adatto per installazioni elettriche che richiedono un dispositivo robusto e sicuro, questo interruttore è una soluzione versatile per il controllo di emergenza e altre funzioni critiche.
TOUR SOS.INT.29W 24V D750 BN ROSE G