›

TOUR SOS.IND.45W 24V D910 BN ROSE G

Cod. Rexel L165136N00
Cod. Produttore 65136N00
Cod. EAN 8056534995635

Informazioni principali

  • Potenza: 45W
  • Tensione: 24V
  • Colore: Rosa
  • Design: Compatto
  • Visibilità: Intensa
  • Applicazione: Segnalazione
  • Serie: TOUR SOS
  • Uso: Industriale

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: La lampada di segnalazione TOUR SOS con indicatore da 45W e tensione di 24V è progettata per offrire un'illuminazione affidabile e distintiva. Il modello presenta un design compatto e funzionale, con finitura color rosa che ne facilita il riconoscimento in ambienti industriali o di emergenza. Grazie alla potenza di 45 watt, garantisce un'intensa visibilità, mentre la tensione di 24 volt assicura un funzionamento sicuro e stabile. Questo dispositivo è ideale per applicazioni che richiedono un segnale luminoso efficace e duraturo.
TOUR SOS.IND.45W 24V D910 BN ROSE G