›

Tour SOS direzionale 70W 24V D1430 BN illuminazione LED efficiente

Cod. Rexel L165120N00
Cod. Produttore 65120N00
Cod. EAN 8056534995475

Informazioni principali

  • Potenza: 70W
  • Tensione: 24V
  • Modello: D1430 BN 9005G
  • Serie: Linea Light Group
  • Tipo: TOUR SOS.DIR.
  • Efficienza: Alta
  • Applicazione: Illuminazione LED
  • Colore luce: Fedeltà colori

Descrizione del prodotto

TOUR SOS.DIR.70W 24V D1430 BN 9005GLinea Light Group è stata tra le prime realtà in Europa a specializzarsi nella tecnologia LED, risposta perfetta alle esigenze di efficienza energetica, efficacia nell’illuminazione, fedeltà dei colori e versatilità in ogni situazione. Tutte le idee si concretizzano in applicazioni integrate dall’elettronica alla meccanica, dall’ottica al design: ogni singolo componente viene concepito in funzione della sorgente e realizzato per garantire la resa ottimale del prodotto finito. Descrizione del produttore: TOUR SOS.DIR.70W 24V D1430 BN 9005GLinea Light Group è stata tra le prime realtà in Europa a specializzarsi nella tecnologia LED, risposta perfetta alle esigenze di efficienza energetica, efficacia nell’illuminazione, fedeltà dei colori e versatilità in ogni situazione. Tutte le idee si concretizzano in applicazioni integrate dall’elettronica alla meccanica, dall’ottica al design: ogni singolo componente viene concepito in funzione della sorgente e realizzato per garantire la resa ottimale del prodotto finito.
Tour SOS direzionale 70W 24V D1430 BN illuminazione LED efficiente