› Illuminazione › Accessoristica per l'illuminazione › Alimentatori per Lampade Led

TOUR SOS DIRECTIONAL 70W 24V D1430 BC 9005G illuminazione LED efficiente versatile

Cod. Rexel L165120W00
Cod. Produttore 65120W00
Cod. EAN 8056534958524

Informazioni principali

  • Potenza: 70W
  • Tensione: 24V
  • Tipo: TOUR SOS.DIR.
  • Codice Colore: 9005G
  • Dimensioni: D1430
  • Serie: Linea Light Group
  • Efficienza: Alta fedeltà colori
  • Applicazioni: Illuminazione LED

Descrizione del prodotto

TOUR SOS.DIR.70W 24V D1430 BC 9005GLinea Light Group è stata tra le prime realtà in Europa a specializzarsi nella tecnologia LED, risposta perfetta alle esigenze di efficienza energetica, efficacia nell’illuminazione, fedeltà dei colori e versatilità in ogni situazione. Tutte le idee si concretizzano in applicazioni integrate dall’elettronica alla meccanica, dall’ottica al design: ogni singolo componente viene concepito in funzione della sorgente e realizzato per garantire la resa ottimale del prodotto finito. Descrizione del produttore: TOUR SOS.DIR.70W 24V D1430 BC 9005GLinea Light Group è stata tra le prime realtà in Europa a specializzarsi nella tecnologia LED, risposta perfetta alle esigenze di efficienza energetica, efficacia nell’illuminazione, fedeltà dei colori e versatilità in ogni situazione. Tutte le idee si concretizzano in applicazioni integrate dall’elettronica alla meccanica, dall’ottica al design: ogni singolo componente viene concepito in funzione della sorgente e realizzato per garantire la resa ottimale del prodotto finito.
TOUR SOS DIRECTIONAL 70W 24V D1430 BC 9005G illuminazione LED efficiente versatile