› Illuminazione › Accessoristica per l'illuminazione › Alimentatori per Lampade Led

TOUR SOS.DIR.45W 24V D910 BC 9005GO luce LED direzionale emergenza 24V efficienza energetica

Cod. Rexel L165116W00
Cod. Produttore 65116W00
Cod. EAN 8056534958517

Informazioni principali

  • Potenza: 45W
  • Tensione: 24V
  • Tipo: TOUR SOS.DIR.
  • Codice colore: 9005GO
  • Serie: D910 BC
  • Efficienza: LED avanzata
  • Applicazione: Illuminazione direzionale
  • Design: Ottica e meccanica integrate

Descrizione del prodotto

TOUR SOS.DIR.45W 24V D910 BC 9005GOLinea Light Group è stata tra le prime realtà in Europa a specializzarsi nella tecnologia LED, risposta perfetta alle esigenze di efficienza energetica, efficacia nell’illuminazione, fedeltà dei colori e versatilità in ogni situazione. Tutte le idee si concretizzano in applicazioni integrate dall’elettronica alla meccanica, dall’ottica al design: ogni singolo componente viene concepito in funzione della sorgente e realizzato per garantire la resa ottimale del prodotto finito. Descrizione del produttore: TOUR SOS.DIR.45W 24V D910 BC 9005GOLinea Light Group è stata tra le prime realtà in Europa a specializzarsi nella tecnologia LED, risposta perfetta alle esigenze di efficienza energetica, efficacia nell’illuminazione, fedeltà dei colori e versatilità in ogni situazione. Tutte le idee si concretizzano in applicazioni integrate dall’elettronica alla meccanica, dall’ottica al design: ogni singolo componente viene concepito in funzione della sorgente e realizzato per garantire la resa ottimale del prodotto finito.
TOUR SOS.DIR.45W 24V D910 BC 9005GO luce LED direzionale emergenza 24V efficienza energetica