›

TOUR SO.INT.57W 24V D1475 BN ROSE G

Cod. Rexel L165134N00
Cod. Produttore 65134N00
Cod. EAN 8056534995611

Informazioni principali

  • Voltaggio: 24V
  • Finitura: Bronzo satinato rosa
  • Design: Compatto e funzionale
  • Applicazione: Impianti bassa tensione
  • Protezione: Affidabile e sicura
  • Installazione: Facile e rapida
  • Serie: D1475
  • Uso: Controllo preciso

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Interruttore tour con finitura in bronzo satinato color rosa, progettato per impianti elettrici a bassa tensione da 24V. Caratterizzato da un design compatto e funzionale, garantisce affidabilità e sicurezza nell'uso quotidiano. Ideale per applicazioni che richiedono un controllo preciso e duraturo, si distingue per la qualità dei materiali e la facilità di installazione.
TOUR SO.INT.57W 24V D1475 BN ROSE G