›

TOUR SO.DIR. 37,5W 24V D740 BN 9005G illuminazione LED efficiente versatilità applicazioni professionali

Cod. Rexel L165112N00
Cod. Produttore 65112N00
Cod. EAN 8056534995390

Informazioni principali

  • Potenza: 37,5W
  • Tensione: 24V
  • Modello: D740 BN 9005G
  • Serie: Linea Light Group
  • Tipo: TOUR SO.DIR.
  • Efficienza: Alta
  • Applicazione: Illuminazione LED
  • Colore: BN

Descrizione del prodotto

TOUR SO.DIR.37,5W 24V D740 BN 9005GLinea Light Group è stata tra le prime realtà in Europa a specializzarsi nella tecnologia LED, risposta perfetta alle esigenze di efficienza energetica, efficacia nell’illuminazione, fedeltà dei colori e versatilità in ogni situazione. Tutte le idee si concretizzano in applicazioni integrate dall’elettronica alla meccanica, dall’ottica al design: ogni singolo componente viene concepito in funzione della sorgente e realizzato per garantire la resa ottimale del prodotto finito. Descrizione del produttore: TOUR SO.DIR.37,5W 24V D740 BN 9005GLinea Light Group è stata tra le prime realtà in Europa a specializzarsi nella tecnologia LED, risposta perfetta alle esigenze di efficienza energetica, efficacia nell’illuminazione, fedeltà dei colori e versatilità in ogni situazione. Tutte le idee si concretizzano in applicazioni integrate dall’elettronica alla meccanica, dall’ottica al design: ogni singolo componente viene concepito in funzione della sorgente e realizzato per garantire la resa ottimale del prodotto finito.
TOUR SO.DIR. 37,5W 24V D740 BN 9005G illuminazione LED efficiente versatilità applicazioni professionali