›

TOUR-Q 40 SOS.DIR.105W 24V Q1655 NG lampada LED emergenza direzionale alta efficienza energetica

Cod. Rexel L164372W00
Cod. Produttore 64372W00
Cod. EAN 8033913035786

Informazioni principali

  • Potenza: 105W
  • Tensione: 24V
  • Serie: Q1655 NG
  • Tipo: SOS.DIR.
  • Efficienza: LED
  • Applicazione: Illuminazione
  • Colore: NG (probabile Nero)
  • Design: Integrato elettronica

Descrizione del prodotto

TOUR-Q 40 SOS.DIR.105W 24V Q1655 NGLinea Light Group è stata tra le prime realtà in Europa a specializzarsi nella tecnologia LED, risposta perfetta alle esigenze di efficienza energetica, efficacia nell’illuminazione, fedeltà dei colori e versatilità in ogni situazione. Tutte le idee si concretizzano in applicazioni integrate dall’elettronica alla meccanica, dall’ottica al design: ogni singolo componente viene concepito in funzione della sorgente e realizzato per garantire la resa ottimale del prodotto finito. Descrizione del produttore: TOUR-Q 40 SOS.DIR.105W 24V Q1655 NGLinea Light Group è stata tra le prime realtà in Europa a specializzarsi nella tecnologia LED, risposta perfetta alle esigenze di efficienza energetica, efficacia nell’illuminazione, fedeltà dei colori e versatilità in ogni situazione. Tutte le idee si concretizzano in applicazioni integrate dall’elettronica alla meccanica, dall’ottica al design: ogni singolo componente viene concepito in funzione della sorgente e realizzato per garantire la resa ottimale del prodotto finito.
TOUR-Q 40 SOS.DIR.105W 24V Q1655 NG lampada LED emergenza direzionale alta efficienza energetica