› Illuminazione › Accessoristica per l'illuminazione › Alimentatori per Lampade Led

TOUR-Q 39 sospensione diretta 90W 24V illuminazione commerciale industriale

Cod. Rexel L164371W00
Cod. Produttore 64371W00
Cod. EAN 8033913035755

Informazioni principali

  • Potenza: 90W
  • Tensione: 24V
  • Tipo: Sospensione diretta
  • Serie: TOUR-Q
  • Grado di protezione: Adatto ambienti vari
  • Materiali: Alta qualità
  • Installazione: Semplice e rapida
  • Applicazioni: Commerciale e industriale

Descrizione del prodotto

Il modello TOUR-Q 39 SOSP.DIR.90W 24V Q1255 NG rappresenta un'ottima soluzione per le esigenze di illuminazione diretta in ambienti commerciali e industriali. Con una potenza di 90W e un'alimentazione a 24V, questo apparecchio è progettato per garantire un'illuminazione efficace e uniforme. La sua costruzione robusta e il design moderno lo rendono ideale per l'installazione in spazi di lavoro, negozi e aree pubbliche. Realizzato con materiali di alta qualità, il TOUR-Q offre un grado di protezione adeguato per resistere a condizioni ambientali variabili. La sua tecnologia avanzata assicura un'illuminazione a lungo termine, riducendo i costi di manutenzione e consumo energetico. La versatilità del montaggio consente un'installazione semplice e rapida, adattandosi facilmente a diverse configurazioni di spazio. Questo prodotto è perfetto per chi cerca un sistema di illuminazione affidabile e performante, capace di soddisfare le esigenze di luminosità in ogni situazione. Descrizione del produttore: Il modello TOUR-Q 39 SOSP.DIR.90W 24V Q1255 NG rappresenta un'ottima soluzione per le esigenze di illuminazione diretta in ambienti commerciali e industriali. Con una potenza di 90W e un'alimentazione a 24V, questo apparecchio è progettato per garantire un'illuminazione efficace e uniforme. La sua costruzione robusta e il design moderno lo rendono ideale per l'installazione in spazi di lavoro, negozi e aree pubbliche. Realizzato con materiali di alta qualità, il TOUR-Q offre un grado di protezione adeguato per resistere a condizioni ambientali variabili. La sua tecnologia avanzata assicura un'illuminazione a lungo termine, riducendo i costi di manutenzione e consumo energetico. La versatilità del montaggio consente un'installazione semplice e rapida, adattandosi facilmente a diverse configurazioni di spazio. Questo prodotto è perfetto per chi cerca un sistema di illuminazione affidabile e performante, capace di soddisfare le esigenze di luminosità in ogni situazione.
TOUR-Q 39 sospensione diretta 90W 24V illuminazione commerciale industriale