› Illuminazione › Accessoristica per l'illuminazione › Alimentatori per Lampade Led

TOUR-Q 38 sospensione direzionale 45W 24V illuminazione commerciale residenziale

Cod. Rexel L164370W00
Cod. Produttore 64370W00
Cod. EAN 8033913035724

Informazioni principali

  • Potenza: 45W
  • Tensione: 24V
  • Tipo: Sospensione diretta
  • Serie: TOUR-Q 38
  • Orientabile: Sì
  • Materiale: Alta qualità
  • Installazione: Facile
  • Applicazioni: Commerciali/residenziali

Descrizione del prodotto

Il TOUR-Q 38 SOSP.DIR.45W 24V Q655 NG è una soluzione di illuminazione versatile e altamente efficiente, progettata per ambienti che richiedono un'illuminazione diretta e controllata. Con una potenza di 45W e una tensione di 24V, questo dispositivo è ideale per applicazioni commerciali e residenziali, offrendo un'illuminazione brillante e uniforme. Realizzato con materiali di alta qualità, il design del prodotto garantisce durabilità e resistenza nel tempo. La sua forma compatta e moderna si integra perfettamente in qualsiasi contesto architettonico, rendendolo una scelta estetica oltre che funzionale. Grazie alla sua capacità di orientamento, è possibile direzionare la luce secondo necessità, ottimizzando l'illuminazione degli spazi. Questo apparecchio è progettato per un facile montaggio e installazione, permettendo un'implementazione rapida e senza complicazioni. Il TOUR-Q 38 rappresenta una scelta eccellente per chi cerca un'illuminazione di qualità, efficiente e dal design accattivante. Descrizione del produttore: Il TOUR-Q 38 SOSP.DIR.45W 24V Q655 NG è una soluzione di illuminazione versatile e altamente efficiente, progettata per ambienti che richiedono un'illuminazione diretta e controllata. Con una potenza di 45W e una tensione di 24V, questo dispositivo è ideale per applicazioni commerciali e residenziali, offrendo un'illuminazione brillante e uniforme. Realizzato con materiali di alta qualità, il design del prodotto garantisce durabilità e resistenza nel tempo. La sua forma compatta e moderna si integra perfettamente in qualsiasi contesto architettonico, rendendolo una scelta estetica oltre che funzionale. Grazie alla sua capacità di orientamento, è possibile direzionare la luce secondo necessità, ottimizzando l'illuminazione degli spazi. Questo apparecchio è progettato per un facile montaggio e installazione, permettendo un'implementazione rapida e senza complicazioni. Il TOUR-Q 38 rappresenta una scelta eccellente per chi cerca un'illuminazione di qualità, efficiente e dal design accattivante.
TOUR-Q 38 sospensione direzionale 45W 24V illuminazione commerciale residenziale