› Illuminazione › Accessoristica per l'illuminazione › Alimentatori per Lampade Led

TOUR kit sospensione con driver remoto finitura nichel per illuminazione LED efficiente

Cod. Rexel L164671
Cod. Produttore 64671
Cod. EAN 8056534963191

Informazioni principali

  • Descrizione: TOUR KIT SOSP.X DRIVER REM.NIKEL
  • Tensione: Non specificata
  • Corrente: Non specificata
  • Grado protezione: Non specificato
  • Dimensioni: Non specificate
  • Certificazioni: Non indicate
  • Serie: Linea Light Group
  • Tecnologia: LED

Descrizione del prodotto

TOUR KIT SOSP.X DRIVER REM.NIKELLinea Light Group è stata tra le prime realtà in Europa a specializzarsi nella tecnologia LED, risposta perfetta alle esigenze di efficienza energetica, efficacia nell’illuminazione, fedeltà dei colori e versatilità in ogni situazione. Tutte le idee si concretizzano in applicazioni integrate dall’elettronica alla meccanica, dall’ottica al design: ogni singolo componente viene concepito in funzione della sorgente e realizzato per garantire la resa ottimale del prodotto finito. Descrizione del produttore: TOUR KIT SOSP.X DRIVER REM.NIKELLinea Light Group è stata tra le prime realtà in Europa a specializzarsi nella tecnologia LED, risposta perfetta alle esigenze di efficienza energetica, efficacia nell’illuminazione, fedeltà dei colori e versatilità in ogni situazione. Tutte le idee si concretizzano in applicazioni integrate dall’elettronica alla meccanica, dall’ottica al design: ogni singolo componente viene concepito in funzione della sorgente e realizzato per garantire la resa ottimale del prodotto finito.
TOUR kit sospensione con driver remoto finitura nichel per illuminazione LED efficiente