› Illuminazione › Accessoristica per l'illuminazione › Alimentatori per Lampade Led

TOUR INCANDESCENZA D1436 70W 3000K LUCE BIANCA AMBIENTI INTERNI

Cod. Rexel L165432W00
Cod. Produttore 65432W00
Cod. EAN 8033913040476

Informazioni principali

  • Potenza: 70W
  • Temperatura colore: 3000K
  • Colore: Bianco
  • Tecnologia: LED
  • Efficienza energetica: Alta
  • Applicazioni: Versatili
  • Serie: Linea Light Group
  • Design: Integrato

Descrizione del prodotto

TOUR INC.D1436 70W 3000 K WHITELinea Light Group è stata tra le prime realtà in Europa a specializzarsi nella tecnologia LED, risposta perfetta alle esigenze di efficienza energetica, efficacia nell’illuminazione, fedeltà dei colori e versatilità in ogni situazione. Tutte le idee si concretizzano in applicazioni integrate dall’elettronica alla meccanica, dall’ottica al design: ogni singolo componente viene concepito in funzione della sorgente e realizzato per garantire la resa ottimale del prodotto finito. Descrizione del produttore: TOUR INC.D1436 70W 3000 K WHITELinea Light Group è stata tra le prime realtà in Europa a specializzarsi nella tecnologia LED, risposta perfetta alle esigenze di efficienza energetica, efficacia nell’illuminazione, fedeltà dei colori e versatilità in ogni situazione. Tutte le idee si concretizzano in applicazioni integrate dall’elettronica alla meccanica, dall’ottica al design: ogni singolo componente viene concepito in funzione della sorgente e realizzato per garantire la resa ottimale del prodotto finito.
TOUR INCANDESCENZA D1436 70W 3000K LUCE BIANCA AMBIENTI INTERNI