› Illuminazione › Accessoristica per l'illuminazione › Alimentatori per Lampade Led

TOUR INC.D.746 Lampada LED 37,5W 3000K Bianco Efficienza Energetica Illuminazione Versatile

Cod. Rexel L165420W00
Cod. Produttore 65420W00
Cod. EAN 8033913040230

Informazioni principali

  • Potenza: 37,5W
  • Temperatura colore: 3000 K
  • Colore: Bianco
  • Serie: TOUR INC.D.746
  • Tecnologia: LED
  • Efficienza energetica: Alta
  • Applicazione: Illuminazione integrata
  • Design: Ottica e meccanica avanzata

Descrizione del prodotto

TOUR INC.D.746 37,5W 3000 K WHITELinea Light Group è stata tra le prime realtà in Europa a specializzarsi nella tecnologia LED, risposta perfetta alle esigenze di efficienza energetica, efficacia nell’illuminazione, fedeltà dei colori e versatilità in ogni situazione. Tutte le idee si concretizzano in applicazioni integrate dall’elettronica alla meccanica, dall’ottica al design: ogni singolo componente viene concepito in funzione della sorgente e realizzato per garantire la resa ottimale del prodotto finito. Descrizione del produttore: TOUR INC.D.746 37,5W 3000 K WHITELinea Light Group è stata tra le prime realtà in Europa a specializzarsi nella tecnologia LED, risposta perfetta alle esigenze di efficienza energetica, efficacia nell’illuminazione, fedeltà dei colori e versatilità in ogni situazione. Tutte le idee si concretizzano in applicazioni integrate dall’elettronica alla meccanica, dall’ottica al design: ogni singolo componente viene concepito in funzione della sorgente e realizzato per garantire la resa ottimale del prodotto finito.
TOUR INC.D.746 Lampada LED 37,5W 3000K Bianco Efficienza Energetica Illuminazione Versatile