› Illuminazione › Accessoristica per l'illuminazione › Alimentatori per Lampade Led

TOUR CELL sospensione diametro 740mm 20L 38W LED illuminazione efficiente

Cod. Rexel L182725W45
Cod. Produttore 82725W45
Cod. EAN 8033913400782

Informazioni principali

  • Potenza: 38W
  • Dimensione: D.740 mm
  • Tipo: Sospensione
  • Numero LED: 20L
  • Serie: Linea Light Group
  • Tecnologia: LED
  • Efficienza: Alta
  • Colore luce: Fedeltà colori

Descrizione del prodotto

TOUR CELL SOSP.1 D.740 20L 38W BGLinea Light Group è stata tra le prime realtà in Europa a specializzarsi nella tecnologia LED, risposta perfetta alle esigenze di efficienza energetica, efficacia nell’illuminazione, fedeltà dei colori e versatilità in ogni situazione. Tutte le idee si concretizzano in applicazioni integrate dall’elettronica alla meccanica, dall’ottica al design: ogni singolo componente viene concepito in funzione della sorgente e realizzato per garantire la resa ottimale del prodotto finito. Descrizione del produttore: TOUR CELL SOSP.1 D.740 20L 38W BGLinea Light Group è stata tra le prime realtà in Europa a specializzarsi nella tecnologia LED, risposta perfetta alle esigenze di efficienza energetica, efficacia nell’illuminazione, fedeltà dei colori e versatilità in ogni situazione. Tutte le idee si concretizzano in applicazioni integrate dall’elettronica alla meccanica, dall’ottica al design: ogni singolo componente viene concepito in funzione della sorgente e realizzato per garantire la resa ottimale del prodotto finito.
TOUR CELL sospensione diametro 740mm 20L 38W LED illuminazione efficiente