›

TOUR CELL SOSP.2 D.916 24L 46W NG

Cod. Rexel L182299W45
Cod. Produttore 82299W45
Cod. EAN 8033913370306

Informazioni principali

  • Potenza: 46 W
  • Temperatura colore: 24L
  • Tipo attacco: D.916
  • Installazione: a sospensione
  • Serie: TOUR CELL
  • Illuminazione: fluorescente compatta
  • Efficienza: risparmio energetico
  • Durata: lunga e affidabile

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Lampada fluorescente compatta a sospensione con attacco D.916, potenza di 46 watt e temperatura di colore 24L, ideale per applicazioni di illuminazione efficiente e duratura. Progettata per garantire un'illuminazione uniforme e di qualità, si adatta perfettamente a spazi che richiedono un'illuminazione funzionale e a risparmio energetico. La sua struttura robusta assicura affidabilità e lunga durata nel tempo.
TOUR CELL SOSP.2 D.916 24L 46W NG