›

TOUR CELL SOSP.1 D.740 20L 38W NG

Cod. Rexel L182726N45
Cod. Produttore 82726N45
Cod. EAN 8033913400829

Informazioni principali

  • Diametro: 740 mm
  • Potenza: 38 watt
  • Temperatura colore: naturale (NG)
  • Tipo: fluorescente compatta
  • Installazione: sospesa
  • Applicazione: commerciale/industriale
  • Serie: TOUR CELL
  • Numero lampade: 1

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Lampada fluorescente compatta sospesa con diametro di 740 mm, potenza di 38 watt e temperatura di colore naturale (NG). Progettata per garantire un'illuminazione efficiente e uniforme, è ideale per ambienti che richiedono una luce brillante e confortevole. La struttura è adatta a installazioni sospese, offrendo una soluzione pratica e funzionale per spazi commerciali e industriali. La lampada combina prestazioni elevate con un design semplice, assicurando durata e affidabilità nel tempo.
TOUR CELL SOSP.1 D.740 20L 38W NG