› Illuminazione › Accessoristica per l'illuminazione › Alimentatori per Lampade Led

TOUR BOX CENTRALE 75W ON/OFF BR ILLUMINAZIONE LED EFFICIENZA ENERGETICA

Cod. Rexel L164578
Cod. Produttore 64578
Cod. EAN 8056534947573

Informazioni principali

  • Potenza: 90W
  • Funzione: ON/OFF
  • Tipo: Tour Box Centrale
  • Serie: Linea Light Group
  • Efficienza: LED
  • Colore luce: Fedeltà colori
  • Applicazioni: Versatile
  • Design: Integrato elettronica

Descrizione del prodotto

TOUR BOX CENTRALE 75W ON/OFF BRLinea Light Group è stata tra le prime realtà in Europa a specializzarsi nella tecnologia LED, risposta perfetta alle esigenze di efficienza energetica, efficacia nell’illuminazione, fedeltà dei colori e versatilità in ogni situazione. Tutte le idee si concretizzano in applicazioni integrate dall’elettronica alla meccanica, dall’ottica al design: ogni singolo componente viene concepito in funzione della sorgente e realizzato per garantire la resa ottimale del prodotto finito. Descrizione del produttore: TOUR BOX CENTRALE 75W ON/OFF BRLinea Light Group è stata tra le prime realtà in Europa a specializzarsi nella tecnologia LED, risposta perfetta alle esigenze di efficienza energetica, efficacia nell’illuminazione, fedeltà dei colori e versatilità in ogni situazione. Tutte le idee si concretizzano in applicazioni integrate dall’elettronica alla meccanica, dall’ottica al design: ogni singolo componente viene concepito in funzione della sorgente e realizzato per garantire la resa ottimale del prodotto finito.
TOUR BOX CENTRALE 75W ON/OFF BR ILLUMINAZIONE LED EFFICIENZA ENERGETICA