› Illuminazione › Accessoristica per l'illuminazione › Alimentatori per Lampade Led

Tour Box Centrale 75W DALI LED illuminazione efficiente controllo digitale

Cod. Rexel L164586
Cod. Produttore 64586
Cod. EAN 8056534950863

Informazioni principali

  • Potenza: 90W
  • Controllo: DALI
  • Tipo: Tour Box Centrale
  • Serie: Linea Light Group
  • Efficienza: Alta
  • Colore luce: Fedele
  • Applicazioni: Versatili
  • Protezione: Standard

Descrizione del prodotto

TOUR BOX CENTRALE 75W DALI BRLinea Light Group è stata tra le prime realtà in Europa a specializzarsi nella tecnologia LED, risposta perfetta alle esigenze di efficienza energetica, efficacia nell’illuminazione, fedeltà dei colori e versatilità in ogni situazione. Tutte le idee si concretizzano in applicazioni integrate dall’elettronica alla meccanica, dall’ottica al design: ogni singolo componente viene concepito in funzione della sorgente e realizzato per garantire la resa ottimale del prodotto finito. Descrizione del produttore: TOUR BOX CENTRALE 75W DALI BRLinea Light Group è stata tra le prime realtà in Europa a specializzarsi nella tecnologia LED, risposta perfetta alle esigenze di efficienza energetica, efficacia nell’illuminazione, fedeltà dei colori e versatilità in ogni situazione. Tutte le idee si concretizzano in applicazioni integrate dall’elettronica alla meccanica, dall’ottica al design: ogni singolo componente viene concepito in funzione della sorgente e realizzato per garantire la resa ottimale del prodotto finito.
Tour Box Centrale 75W DALI LED illuminazione efficiente controllo digitale