›

TOUR BOX CENTRALE 150 ON/OFF BR tecnologia LED efficienza energetica illuminazione versatilità

Cod. Rexel L164580
Cod. Produttore 64580
Cod. EAN 8056534902688

Informazioni principali

  • Volt: 150 V
  • Funzione: ON/OFF
  • Tipo: Tour Box Centrale
  • Serie: Linea Light Group
  • Efficienza: Alta
  • Colore: BR
  • Applicazione: Illuminazione LED
  • Design: Integrato elettronica

Descrizione del prodotto

TOUR BOX CENTRALE 150 ON/OFF BRLinea Light Group è stata tra le prime realtà in Europa a specializzarsi nella tecnologia LED, risposta perfetta alle esigenze di efficienza energetica, efficacia nell’illuminazione, fedeltà dei colori e versatilità in ogni situazione. Tutte le idee si concretizzano in applicazioni integrate dall’elettronica alla meccanica, dall’ottica al design: ogni singolo componente viene concepito in funzione della sorgente e realizzato per garantire la resa ottimale del prodotto finito. Descrizione del produttore: TOUR BOX CENTRALE 150 ON/OFF BRLinea Light Group è stata tra le prime realtà in Europa a specializzarsi nella tecnologia LED, risposta perfetta alle esigenze di efficienza energetica, efficacia nell’illuminazione, fedeltà dei colori e versatilità in ogni situazione. Tutte le idee si concretizzano in applicazioni integrate dall’elettronica alla meccanica, dall’ottica al design: ogni singolo componente viene concepito in funzione della sorgente e realizzato per garantire la resa ottimale del prodotto finito.
TOUR BOX CENTRALE 150 ON/OFF BR tecnologia LED efficienza energetica illuminazione versatilità