›

TOUR BOX 150W+150W+150W ON/OFF WHIT

Cod. Rexel L165412
Cod. Produttore 65412
Cod. EAN 8033913040148

Informazioni principali

  • Potenza totale: 450W
  • Sezioni: 3 x 150W
  • Tipo: Interruttore ON/OFF
  • Colore: Bianco
  • Applicazioni: Domestiche e professionali
  • Controllo: Semplice e sicuro
  • Affidabilità: Elevata
  • Serie: L165412

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Tour Box è un interruttore ON/OFF con una potenza totale di 450W suddivisa in tre sezioni da 150W ciascuna. Il dispositivo è progettato per garantire un controllo semplice e sicuro dell'alimentazione elettrica. Il colore bianco lo rende adatto a diversi ambienti, integrandosi facilmente con l'arredamento. Ideale per applicazioni domestiche e professionali, offre affidabilità e praticità nell'uso quotidiano.
TOUR BOX 150W+150W+150W ON/OFF WHIT