›

TOUR BIEMISS.D910 90W 3000K BR

Cod. Rexel L165306W00
Cod. Produttore 65306W00
Cod. EAN 8033913038589

Informazioni principali

  • Potenza: 90 W
  • Temperatura colore: 3000 K
  • Tipo: Bi-emissione
  • Applicazioni: Multiuso
  • Efficienza: Energetica
  • Durata: Prolungata
  • Design: Compatto
  • Serie: L165306W00

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Lampada biemissione con potenza di 90 watt e temperatura colore di 3000 kelvin, ideale per garantire un'illuminazione calda e uniforme. Progettata per offrire efficienza energetica e durata nel tempo, questa lampada è adatta a molteplici applicazioni elettriche, assicurando prestazioni affidabili e qualità luminosa superiore. Il design compatto e la tecnologia avanzata la rendono una soluzione versatile per ambienti che richiedono una luce stabile e confortevole.
TOUR BIEMISS.D910 90W 3000K BR