›

TOUR BIEMIS.D740 Faretto LED 75W 3000K Nickel illuminazione efficiente ambienti interni ed esterni

Cod. Rexel L165302W00
Cod. Produttore 65302W00
Cod. EAN 8033913038503

Informazioni principali

  • Potenza: 75W
  • Temperatura colore: 3000K
  • Finitura: Nickel
  • Serie: BIEMIS.D740
  • Tecnologia: LED
  • Efficienza energetica: Alta
  • Applicazioni: Versatili
  • Qualità colore: Fedeltà elevata

Descrizione del prodotto

TOUR BIEMIS.D740 75W 3000K NICKELLinea Light Group è stata tra le prime realtà in Europa a specializzarsi nella tecnologia LED, risposta perfetta alle esigenze di efficienza energetica, efficacia nell’illuminazione, fedeltà dei colori e versatilità in ogni situazione. Tutte le idee si concretizzano in applicazioni integrate dall’elettronica alla meccanica, dall’ottica al design: ogni singolo componente viene concepito in funzione della sorgente e realizzato per garantire la resa ottimale del prodotto finito. Descrizione del produttore: TOUR BIEMIS.D740 75W 3000K NICKELLinea Light Group è stata tra le prime realtà in Europa a specializzarsi nella tecnologia LED, risposta perfetta alle esigenze di efficienza energetica, efficacia nell’illuminazione, fedeltà dei colori e versatilità in ogni situazione. Tutte le idee si concretizzano in applicazioni integrate dall’elettronica alla meccanica, dall’ottica al design: ogni singolo componente viene concepito in funzione della sorgente e realizzato per garantire la resa ottimale del prodotto finito.
TOUR BIEMIS.D740 Faretto LED 75W 3000K Nickel illuminazione efficiente ambienti interni ed esterni