› Illuminazione › Accessoristica per l'illuminazione › Alimentatori per Lampade Led

TOUR BIEMIS D740 Faretto LED 75W 3000K Luce Calda 9005 G Uso Industriale

Cod. Rexel L165301W00
Cod. Produttore 65301W00
Cod. EAN 8033913038480

Informazioni principali

  • Potenza: 75W
  • Temperatura colore: 3000K
  • Tipo lampada: D740
  • Attacco: 9005 G
  • Serie: TOUR BIEMIS
  • Efficienza energetica: LED
  • Fedeltà colori: Alta
  • Applicazioni: Versatili

Descrizione del prodotto

TOUR BIEMIS.D740 75W 3000K 9005 GLinea Light Group è stata tra le prime realtà in Europa a specializzarsi nella tecnologia LED, risposta perfetta alle esigenze di efficienza energetica, efficacia nell’illuminazione, fedeltà dei colori e versatilità in ogni situazione. Tutte le idee si concretizzano in applicazioni integrate dall’elettronica alla meccanica, dall’ottica al design: ogni singolo componente viene concepito in funzione della sorgente e realizzato per garantire la resa ottimale del prodotto finito. Descrizione del produttore: TOUR BIEMIS.D740 75W 3000K 9005 GLinea Light Group è stata tra le prime realtà in Europa a specializzarsi nella tecnologia LED, risposta perfetta alle esigenze di efficienza energetica, efficacia nell’illuminazione, fedeltà dei colori e versatilità in ogni situazione. Tutte le idee si concretizzano in applicazioni integrate dall’elettronica alla meccanica, dall’ottica al design: ogni singolo componente viene concepito in funzione della sorgente e realizzato per garantire la resa ottimale del prodotto finito.
TOUR BIEMIS D740 Faretto LED 75W 3000K Luce Calda 9005 G Uso Industriale