›

TOUR BIEMIS D740 Faretto LED 75W 3000K Efficienza Energetica Interni Esterni

Cod. Rexel L165300W00
Cod. Produttore 65300W00
Cod. EAN 8033913038466

Informazioni principali

  • Potenza: 75W
  • Temperatura colore: 3000K
  • Tipo sorgente: LED
  • Serie: BIEMIS.D740
  • Efficienza energetica: Alta
  • Fedeltà colori: Elevata
  • Applicazioni: Versatili
  • Design: Integrato

Descrizione del prodotto

TOUR BIEMIS.D740 75W 3000K BRLinea Light Group è stata tra le prime realtà in Europa a specializzarsi nella tecnologia LED, risposta perfetta alle esigenze di efficienza energetica, efficacia nell’illuminazione, fedeltà dei colori e versatilità in ogni situazione. Tutte le idee si concretizzano in applicazioni integrate dall’elettronica alla meccanica, dall’ottica al design: ogni singolo componente viene concepito in funzione della sorgente e realizzato per garantire la resa ottimale del prodotto finito. Descrizione del produttore: TOUR BIEMIS.D740 75W 3000K BRLinea Light Group è stata tra le prime realtà in Europa a specializzarsi nella tecnologia LED, risposta perfetta alle esigenze di efficienza energetica, efficacia nell’illuminazione, fedeltà dei colori e versatilità in ogni situazione. Tutte le idee si concretizzano in applicazioni integrate dall’elettronica alla meccanica, dall’ottica al design: ogni singolo componente viene concepito in funzione della sorgente e realizzato per garantire la resa ottimale del prodotto finito.
TOUR BIEMIS D740 Faretto LED 75W 3000K Efficienza Energetica Interni Esterni