› Illuminazione › Accessoristica per l'illuminazione › Alimentatori per Lampade Led

TOUR BIEM D2450 228W 3000K Faretto LED Alta Efficienza Illuminazione Professionale

Cod. Rexel L165318W00
Cod. Produttore 65318W00
Cod. EAN 8033913038800

Informazioni principali

  • Potenza: 228W
  • Temperatura colore: 3000K
  • Tipo: TOUR BIEM.D2450
  • Serie: Linea Light Group
  • Efficienza energetica: Alta
  • Fedeltà colori: Eccellente
  • Applicazioni: Versatili
  • Design: Integrato

Descrizione del prodotto

TOUR BIEM.D2450 228W 3000K BRLinea Light Group è stata tra le prime realtà in Europa a specializzarsi nella tecnologia LED, risposta perfetta alle esigenze di efficienza energetica, efficacia nell’illuminazione, fedeltà dei colori e versatilità in ogni situazione. Tutte le idee si concretizzano in applicazioni integrate dall’elettronica alla meccanica, dall’ottica al design: ogni singolo componente viene concepito in funzione della sorgente e realizzato per garantire la resa ottimale del prodotto finito. Descrizione del produttore: TOUR BIEM.D2450 228W 3000K BRLinea Light Group è stata tra le prime realtà in Europa a specializzarsi nella tecnologia LED, risposta perfetta alle esigenze di efficienza energetica, efficacia nell’illuminazione, fedeltà dei colori e versatilità in ogni situazione. Tutte le idee si concretizzano in applicazioni integrate dall’elettronica alla meccanica, dall’ottica al design: ogni singolo componente viene concepito in funzione della sorgente e realizzato per garantire la resa ottimale del prodotto finito.
TOUR BIEM D2450 228W 3000K Faretto LED Alta Efficienza Illuminazione Professionale