› Illuminazione › Accessoristica per l'illuminazione › Alimentatori per Lampade Led

TOUR 43 BIEMISS 210W 24VDC proiettore LED alta efficienza Linea Light Group

Cod. Rexel L164365W00
Cod. Produttore 64365W00
Cod. EAN 8033913035694

Informazioni principali

  • Potenza: 210W
  • Tensione: 24VDC
  • Tipo: BIEMISS
  • Serie: TOUR 43
  • Efficienza: LED integrato
  • Applicazione: Illuminazione tecnica
  • Colore: BG
  • Codice prodotto: Q1657

Descrizione del prodotto

TOUR 43 BIEMISS.210W 24VDC Q1657 BGLinea Light Group è stata tra le prime realtà in Europa a specializzarsi nella tecnologia LED, risposta perfetta alle esigenze di efficienza energetica, efficacia nell’illuminazione, fedeltà dei colori e versatilità in ogni situazione. Tutte le idee si concretizzano in applicazioni integrate dall’elettronica alla meccanica, dall’ottica al design: ogni singolo componente viene concepito in funzione della sorgente e realizzato per garantire la resa ottimale del prodotto finito. Descrizione del produttore: TOUR 43 BIEMISS.210W 24VDC Q1657 BGLinea Light Group è stata tra le prime realtà in Europa a specializzarsi nella tecnologia LED, risposta perfetta alle esigenze di efficienza energetica, efficacia nell’illuminazione, fedeltà dei colori e versatilità in ogni situazione. Tutte le idee si concretizzano in applicazioni integrate dall’elettronica alla meccanica, dall’ottica al design: ogni singolo componente viene concepito in funzione della sorgente e realizzato per garantire la resa ottimale del prodotto finito.
TOUR 43 BIEMISS 210W 24VDC proiettore LED alta efficienza Linea Light Group