› Illuminazione › Accessoristica per l'illuminazione › Alimentatori per Lampade Led

TOUR 42 BIEMISS dispositivo elettrico 180W 24VDC per applicazioni industriali e commerciali

Cod. Rexel L164364W00
Cod. Produttore 64364W00
Cod. EAN 8033913035663

Informazioni principali

  • Potenza: 180W
  • Tensione: 24VDC
  • Serie: TOUR 42 BIEMISS
  • Design: Ergonomico
  • Applicazioni: Industriale/commerciale
  • Costruzione: Robusta
  • Installazione: Facile
  • Compatibilità: Accessori elettrici

Descrizione del prodotto

Il TOUR 42 BIEMISS è un dispositivo di alta efficienza progettato per garantire prestazioni superiori in applicazioni elettriche. Con una potenza di 180W e alimentato da una tensione di 24VDC, questo prodotto è ideale per una vasta gamma di utilizzi industriali e commerciali. La sua costruzione robusta assicura una lunga durata e resistenza, mentre il design ergonomico facilita l'installazione e l'integrazione in diversi sistemi elettrici. Grazie alla sua compatibilità con vari accessori elettrici, il TOUR 42 BIEMISS offre versatilità e adattabilità, rendendolo una scelta eccellente per professionisti del settore. Con un'attenzione particolare alla sicurezza, questo dispositivo è progettato per soddisfare gli standard di qualità e prestazioni richiesti nel mercato attuale. Descrizione del produttore: Il TOUR 42 BIEMISS è un dispositivo di alta efficienza progettato per garantire prestazioni superiori in applicazioni elettriche. Con una potenza di 180W e alimentato da una tensione di 24VDC, questo prodotto è ideale per una vasta gamma di utilizzi industriali e commerciali. La sua costruzione robusta assicura una lunga durata e resistenza, mentre il design ergonomico facilita l'installazione e l'integrazione in diversi sistemi elettrici. Grazie alla sua compatibilità con vari accessori elettrici, il TOUR 42 BIEMISS offre versatilità e adattabilità, rendendolo una scelta eccellente per professionisti del settore. Con un'attenzione particolare alla sicurezza, questo dispositivo è progettato per soddisfare gli standard di qualità e prestazioni richiesti nel mercato attuale.
TOUR 42 BIEMISS dispositivo elettrico 180W 24VDC per applicazioni industriali e commerciali