›

TOUR 41 BIEMISS.90W 24VDC Q656 NG

Cod. Rexel L164373N00
Cod. Produttore 64373N00
Cod. EAN 8033913035809

Informazioni principali

  • Potenza: 90W
  • Tensione di lavoro: 24VDC
  • Tipo: Interruttore biemissivo
  • Serie: TOUR 41
  • Alta efficienza e affidabilità
  • Design compatto e robusto
  • Controllo preciso garantito
  • Lunga durata operativa

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Interruttore biemissivo TOUR 41 con potenza di 90W e tensione di funzionamento di 24VDC, progettato per applicazioni elettriche che richiedono elevata efficienza e affidabilità. Questo componente è ideale per sistemi che necessitano di un controllo preciso e una lunga durata operativa, garantendo prestazioni costanti nel tempo. La sua struttura robusta e il design compatto lo rendono adatto a diverse installazioni elettriche professionali.
TOUR 41 BIEMISS.90W 24VDC Q656 NG